Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-A-D32-60G-S1
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-A-D32-60G-S1
Rubix :0326-2561627
Fabricant :2946759
EAN :4052568267940
Détails articles : KIT AXIAL EAMM-A-D32-60G-S1
Kit axial EAMM-A-D32-60G-S1 convient pour les actionneurs électriques. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | kit axial |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,97 € HT
/ unité
407,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours