Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSG-M6
Chape de tige CRSG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRSG-M6
Rubix :0326-2458478
Fabricant :13567
EAN :4052568066062

Détails articles : ROTULE, CHAPE CRSG-M6
Chape de tige CRSG-M6 inoxydable, selon DIN 8140. Taille=M6, Position de montage=indifférent, Selon la norme=(* DIN 71752, * ISO 8140), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | rotule, chape crsg-m6 |
|---|---|
| Raccordement 1 | m6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,44 € HT
/ unité
78,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours