Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASD430F-02-10S

Double regulateur de debit serie asd

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ASD430F-02-10S
Rubix :0338-2254878
EAN :3618035529402
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS ASD430F-02-10S

Résumé technique

Type de raccordgaz 1/4" mâle
Typedouble régulateur asd

Documents

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS ASD430F-02-10S


La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
Double regulateur de debit serie asd

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 1/4" mâle
Typedouble régulateur asd
44,87 € HT
/ unité
53,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours