Clapet de non retour SMC VQ2000-FPG-0202-F

Double clapets pilotés croisés for vv5q21 man.

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQ2000-FPG-0202-F
Rubix :0338-2264298
Fabricant :VQ2000-FPG-0202-F
EAN :3618036556346
ELECTRO-DISTRIBUTEUR VQ2000-FPG-0202-F
Résumé technique
Raccordementrc1/4 ''
Matièrealuminium moulé sous pression (corps);acier inoxydable (bobine/gaine);résine (piston)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRO-DISTRIBUTEUR VQ2000-FPG-0202-F


Utilisé dans le raccordement de sortie. La combinaison de ce module avec un modèle à double clapets pilotés croisés intégrés et un électrodist.5/2 monostable/bistable permet la prévention des chutes du vérin en fin de course lorsque la pression résiduelle d'alim. est évacuée.
VQ1000/2000 Bloc de double contrôle, type séparé

Informations techniques


Attributs
Raccordementrc1/4 ''
Matièrealuminium moulé sous pression (corps);acier inoxydable (bobine/gaine);résine (piston)
Typedouble vérification du bloc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,11 HT
/ unité
154,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours