Clapet de non retour Camozzi VBU 1/4

Soupape de blocage unidirectionnelle

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :VBU 1/4
Rubix :3294-2302836
CLAPET A-R PILOTE LN M1/4 F1/4 PILOTAGE TUBE 4

Résumé technique

Raccordementg1/4 (filetto maschio) ''
Matièrelaiton
Pression mini de service0,3 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLAPET A-R PILOTE LN M1/4 F1/4 PILOTAGE TUBE 4


Ces soupapes de blocage unidirectionnelles et bidirectionnelles ont été réalisées afin de permettre la fixation directe sur des cylindres. Ils peuvent être utilisés comme soupapes de débit élevé pour les décapages, le nettoyage des pièces, le remplissage des volumes. Pour ces applications, il est suggéré de connecter l’approvisionnement au port 2 (ayant le filetage principal).

Points forts

•Fixation directe sur cylindres ou sur les blocs de distribution et de contrôle des fluides
Ces soupapes peuvent aussi être montées directement sur les blocs de distribution et de contrôle des fluides

Informations techniques


Attributs
Raccordementg1/4 (filetto maschio) ''
Matièrelaiton
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar
Typesoupape de blocage unidirectionnelle
Taille1/4
60,69 € HT
/ unité
72,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h