Clapet de non retour Camozzi RFU 482-1/8
Régulateur de débit en ligne
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :RFU 482-1/8
Rubix :3294-2302718
Fabricant :RFU 482-1/8


Résumé technique
| Raccordement | g1/8 '' |
|---|---|
| Matière | laiton |
| Pression mini de service | 1 bar |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE ALU REGLAGE/MANU FF1/8
Les contrôleurs de débit unidirectionnels sont équipés de ports M5, G1/8, G1/4, G3/8 et G1/2. Tous les modèles peuvent être fixés sur plaque ou au mur ou au besoin être fixés sur des cylindres.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement | g1/8 '' |
|---|---|
| Matière | laiton |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Type | régulateur de débit en ligne |
| Taille | 1/8 (ø2 mm max) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € HT
/ unité
18,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h