Références
Camozzi :961-000-P11-23
Rubix :3294-2325506
Fabricant :961-000-P11-23


Résumé technique
| Type | electro-distributeur bistable 5/3 cf iso 2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO T1 5/3 C.F.
Les électrovannes série 9
qui ont une interface ISO,
tailles 1, 2 et 3, et qui ont
actionnement électropneumatique et
retour sont adaptés pour le montage sur
une sous-base.
Pour l'actionnement électrique, 2 types de
solénoïde, Mod. A70 et Mod. A80,
sont disponibles avec une large gamme de
tensions et consommations d'énergie.
Informations techniques
Attributs
| Type | electro-distributeur bistable 5/3 cf iso 2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,32 € HT
/ unité
225,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours