Références
Festo :MHA2-MS1H-5/2-2-K
Rubix :0326-2571016
Fabricant :525103
EAN :4052568161149

Résumé technique
| Type | distributeur spécifique mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA2-MS1H-5/2-2-K
Électrodistributeur MHA2-MS1H-5/2-2-K Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, à commutation rapide, avec commande manuelle auxiliaire et câble. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=90 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur spécifique mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 90 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,22 € HT
/ unité
235,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours