Références
Festo :VUWS-LT25-T32C-M-N14
Rubix :0326-2545885
Fabricant :8035225
EAN :4052568429348

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatique vuws-lt25-t32c-m-n14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-LT25-T32C-M-N14
Distributeur pneumatique VUWS-LT25-T32C-M-N14 Distributeur pneumatique VUWS-LT25-T32C-M-N14 Fonction de distributeur: 2x3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1000; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Mode d'actionnement: pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatique vuws-lt25-t32c-m-n14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | de -0,9 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,26 € HT
/ unité
104,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours