Distributeur pneumatique SMC EVZM550-F01-01S

Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EVZM550-F01-01S
Rubix :0338-2047150
Fabricant :EVZM550-F01-01S
EAN :3618036112368
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE 5/2 EVZM550-F01-01S

Résumé technique

Typerouleau en acier
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE 5/2 EVZM550-F01-01S


La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500

Points forts

Débit élevé.

Applications

Détection de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typerouleau en acier
Nombre d’orifices5
123,03 € HT
/ unité
147,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h