Références
Festo :VUWS-L30-P53C-M-N38
Rubix :0326-2553401
Fabricant :575652
EAN :4052568378080

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatique 5/3 à centre fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L30-P53C-M-N38
Distributeur pneumatique VUWS-L30-P53C-M-N38 Distributeur pneumatique VUWS-L30-P53C-M-N38 Fonction de distributeur: 5/3 fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 2000; Raccord pneumatique 1: NPT 3/8; Mode d'actionnement: pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatique 5/3 à centre fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2000 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,9 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,71 € HT
/ unité
132,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours