Références
Festo :VUWS-L25-M52-A-N14
Rubix :0326-2553412
Fabricant :575553
EAN :4052568377823

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatique 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L25-M52-A-N14
Distributeur pneumatique VUWS-L25-M52-A-N14 Distributeur pneumatique VUWS-L25-M52-A-N14 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1300; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Mode d'actionnement: pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatique 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1300 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2,5 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,10 € HT
/ unité
100,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours