Références
Festo :VUWS-L20-P53C-M-N18
Rubix :0326-2553420
Fabricant :575709
EAN :4052568378295

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L20-P53C-M-N18
Distributeur pneumatique VUWS-L20-P53C-M-N18 Distributeur pneumatique VUWS-L20-P53C-M-N18 Fonction de distributeur: 5/3 fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 700; Raccord pneumatique 1: NPT 1/8; Mode d'actionnement: pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 700 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,9 à 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,67 € HT
/ unité
108,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours