Références
Festo :VUWS-L20-M32C-A-N18
Rubix :0326-2553425
Fabricant :575696
EAN :4052568378165

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatique 3/2 monostable fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L20-M32C-A-N18
Distributeur pneumatique VUWS-L20-M32C-A-N18 Distributeur pneumatique VUWS-L20-M32C-A-N18 Fonction de distributeur: 3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 700; Raccord pneumatique 1: NPT 1/8; Mode d'actionnement: pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatique 3/2 monostable fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 700 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,25 à 1 mpa (2,5 à 10 bar) |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,08 € HT
/ unité
75,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours