Références
Festo :VUVG-L18-M52-R-G14-P1
Rubix :0326-2557706
Fabricant :8033553
EAN :4052568429164

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-m52-r-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-M52-R-G14-P1
VUVG-L18-M52-R-G14-P1 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-m52-r-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1300 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 2,5 - 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,99 € HT
/ unité
99,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours