Références
Festo :VUWS-L30-M32C-E-G38
Rubix :0326-2562207
Fabricant :575577
EAN :4052568261146

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L30-M32C-E-G38
Distributeur pneumatique VUWS-L30-M32C-E-G38 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=31 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur universel |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 2300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,03 € HT
/ unité
92,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours