Raccord instantané pneumatique Festo QSLV6-3/8-8
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV6-3/8-8
Rubix :0326-2572995
Fabricant :153246
EAN :4052568033279

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV6-3/8-8
Raccord banjo multiple QSLV6-3/8-8 Orientable sur 360°, 6 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,11 € HT
/ unité
34,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours