Raccord instantané pneumatique Festo QSY-6-4-100
Connecteur en Y à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSY-6-4-100
Rubix :0326-2574074
Fabricant :130812
EAN :4052568025335

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 6 mm o.d. pipe |
Détails articles : UNION EN Y QSY-6-4-100
Union en Y QSY-6-4-100 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 6 mm o.d. pipe |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | for 4 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,00 € HT
/ 100 unités
726,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours