Raccord instantané pneumatique Festo KSV-16-B

Fiche

Voir les informations techniques

Références

Festo :KSV-16-B
Rubix :0326-2180330
Fabricant :7559
EAN :4052568065218
FICHE MULTIPLE MALE KSV-16-B 7559

Détails articles : FICHE MULTIPLE MALE KSV-16-B 7559


Fiche multiple mâle KSV-16-B Diamètre nominal=4 mm, Pression de service=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Raccordement 2m60x1.5
120,38 € HT
/ unité
144,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours