Références
Festo :QSL-3/8H-U
Rubix :0326-2552903
Fabricant :153656
EAN :4052568310431

Détails articles : COUDE UNION QSL-3/8H-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | l-form |
| Raccordement 2 | tube ø extérieur 3/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané en l (push-in) |
| Diamètre tube | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,78 € HT
/ unité
10,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours