Raccord instantané pneumatique Festo KS3-CK-4

Raccord rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :KS3-CK-4
Rubix :0326-2057548
Fabricant :3326
EAN :4052568008321
CONNECTEUR MALE KS3-CK-4 3326

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR MALE KS3-CK-4 3326


Fiche mâle à raccord rapide KS3-CK-4 Pour les connecteurs à raccord rapide et à fermeture automatique. Encombrement nominal=2,9 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=158 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 16 mm
Raccordement 216 mm
Température maxi60 °C
8,88 € HT
/ unité
10,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours