Raccord instantané pneumatique Festo QSLV2-G3/8-10
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV2-G3/8-10
Rubix :0326-2578084
Fabricant :186230
EAN :4052568040345

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV2-G3/8-10 0
Distributeur multiple QSLV2-G3/8-10 double, orientable à 360°. Taille=standard, Taille nominale=3,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=tout, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,71 € HT
/ unité
27,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours