Distributeur pneumatique Festo MGXDH-3/2-1.2-230AC-EX
Vanne pilote MGXDH-3/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MGXDH-3/2-1.2-230AC-EX
Rubix :0326-2576856
Fabricant :535617
EAN :4052568169268

Résumé technique
| Type | vanne standard iso 15218 (cnomo) |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-1.2-230AC-EX
Pilote MGXDH-3/2-1.2-230AC-EX avec plan de pose CNOMO, conforme à ISO 15218 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Pression de service=-0,9 - 8 bar, Conception=Distributeur de mise en circuit, Type de rappel=Ressort mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 15218 (cnomo) |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 40 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,60 € HT
/ unité
729,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours