Distributeur pneumatique Parker PVD-C3422

Parker Hannifin Valve d'alimentation

Voir les informations techniques

Références

Parker :PVD-C3422
Rubix :7826-2298132
Fabricant :PVD-C3422
DISTRIBUTEUR

Résumé technique

Typevalve d'alimentation
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR


Parker PVD-C3422 est une vanne d'alimentation pneumatique 4/2 avec un organe de commande à tiroir en céramique. Conçue pour fonctionner avec de l'air comprimé ou des gaz neutres.

Informations techniques


Attributs
Typevalve d'alimentation
Nombre d’orifices4
Pression maxi de service10,34 bar
Matièrealuminium
Plage de pression15–150 psig (1,03–10,34 bar); ciśnienie pilota (double pilot): 45–120 psig, (single pilot): 50–120 psig
Taille de l'orifice1/4
Pression mini de service1,03 bar
804,23 HT
/ unité
965,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours