Distributeur pneumatique SMC EVFM350-F02-00

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande mécanique série VFM200/300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVFM350-F02-00
Rubix :0338-2089464
Fabricant :00096475
EAN :3618036118001
DISTRIBUTEUR MECANIQUE EVFM350-F02-00
Résumé technique
Typesolénoïdes 5/2 et 5/3
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR MECANIQUE EVFM350-F02-00


La série VFM est une Vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vfm200/300

Informations techniques


Attributs
Typesolénoïdes 5/2 et 5/3
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,98 HT
/ unité
133,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours