Distributeur pneumatique Festo MFH-5/2-D-2-S-C-EX

Électrovanne MFH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/2-D-2-S-C-EX
Rubix :0326-2576829
Fabricant :535958
EAN :4052568170080
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-2-S-C-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-2-S-C-EX


Électrodistributeur MFH-5/2-D-2-S-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=54 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
259,85 € HT
/ unité
311,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours