Gants à usage unique Mutexil 8886666-XL, Taille : XL | Matière principale : Nitrile
Distrib'Izzy : distributeur et gants à usage unique
Voir les informations techniquesRéférences
Mutexil :8886666-XL
Rubix :B760-6248780
Fabricant :8886666-XL
EAN :3701102305419

Détails articles : GANT NITRILE IZZY BLUE T.XL C/16ST DISTRI X125
Nouveau distributeur et ses gants associés en nitrile, pratique, innovant, utile qui allait tout changer ! Un gant à la fois.
Points forts
Gain économique en maîtrisant sa consommation de gants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | carton de 10 boîtes de 100 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,31 € HT
/ boite
23,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h