Références
Pferd Tools :FS 125-22 Z 24
Rubix :0060-0512493
Fabricant :64202125
EAN :4007220216613
Détails articles : DISQUE FIBRE FS 125-22 Z 24 64202125
Conçus par Pferd Tools pour les opérations de ponçage grossier nécessitant un enlèvement de matière important, les disques fibre FS reposent sur un abrasif en corindon zirconien Z. Cet abrasif permet de maintenir un rendement constant sur des matériaux métalliques variés. La gamme couvre plusieurs diamètres et granulométries pour s’adapter à différents niveaux de finition.
Caractéristiques :
Ces disques fibre FS utilisent un abrasif en corindon zirconien reconnu pour sa capacité à retirer rapidement la matière lors des opérations de ponçage grossier. Cet abrasif maintient un rendement stable, même en cas de pression de travail élevée et permet d'obtenir une finition homogène.
Ces disques fibre épousent les surfaces et s'adaptent aux formes et aux contours des pièces. Les plateaux-supports sont à acheter séparément pour fixer les disques sur une meuleuse d’angle ou les broches.
Spécifications :
- Type d’abrasif : corindon zirconien Z
- Diamètres extérieurs : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Diamètres d’alésage : 16 mm, 22 mm
- Granulométries : 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
- Vitesse de rotation maximale :
- 15 300 tr/min (Ø 100 mm)
- 13 300 tr/min (Ø 115 mm)
- 12 200 tr/min (Ø 125 mm)
- 8 500 tr/min (Ø 180 mm)
- Vitesse circonférentielle maximale : 80 m/s
- Conditionnement : 25 pièces par unité
Normes :
- ISO 16057 : définit les exigences applicables aux disques en fibres vulcanisées, notamment en termes de sécurité et de dimensions
Caractéristiques :
Ces disques fibre FS utilisent un abrasif en corindon zirconien reconnu pour sa capacité à retirer rapidement la matière lors des opérations de ponçage grossier. Cet abrasif maintient un rendement stable, même en cas de pression de travail élevée et permet d'obtenir une finition homogène.
Ces disques fibre épousent les surfaces et s'adaptent aux formes et aux contours des pièces. Les plateaux-supports sont à acheter séparément pour fixer les disques sur une meuleuse d’angle ou les broches.
Spécifications :
- Type d’abrasif : corindon zirconien Z
- Diamètres extérieurs : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Diamètres d’alésage : 16 mm, 22 mm
- Granulométries : 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
- Vitesse de rotation maximale :
- 15 300 tr/min (Ø 100 mm)
- 13 300 tr/min (Ø 115 mm)
- 12 200 tr/min (Ø 125 mm)
- 8 500 tr/min (Ø 180 mm)
- Vitesse circonférentielle maximale : 80 m/s
- Conditionnement : 25 pièces par unité
Normes :
- ISO 16057 : définit les exigences applicables aux disques en fibres vulcanisées, notamment en termes de sécurité et de dimensions
Points forts
- Enlèvement de matière rapide et homogène, adapté aux opérations de ponçage grossier sur métaux
- Durée d’utilisation prolongée, réduisant la fréquence de remplacement des disques
- Adaptation aux formes complexes grâce à une bonne flexibilité du support
- Polyvalence d’usage sur une large gamme d’aciers et d’alliages
- Durée d’utilisation prolongée, réduisant la fréquence de remplacement des disques
- Adaptation aux formes complexes grâce à une bonne flexibilité du support
- Polyvalence d’usage sur une large gamme d’aciers et d’alliages
Applications
Les disques fibre FS en corindon zirconien Z de Pferd Tools sont utilisés pour le travail des métaux dans des environnements de production, de maintenance ou de fabrication. Ils interviennent notamment dans les opérations d'usinage et de préparation de surface, d’ébavurage, d’égalisation ou de chanfreinage. Ils sont compatibles avec les meuleuses d'angle et broches.
Dans un cadre industriel, ils permettent l’usinage de cordons de soudure, le dressage de surfaces ou le ponçage étape par étape. Les secteurs concernés incluent la métallurgie, la chaudronnerie, la fabrication mécanique et la maintenance industrielle.
Les matériaux compatibles incluent les aciers (alliés, non alliés, traités), les fontes (GJL, GJS, fontes malléables), ainsi que certains métaux non ferreux et alliages techniques comme le titane, le bronze ou les alliages à base de nickel et de cobalt.
Dans un cadre industriel, ils permettent l’usinage de cordons de soudure, le dressage de surfaces ou le ponçage étape par étape. Les secteurs concernés incluent la métallurgie, la chaudronnerie, la fabrication mécanique et la maintenance industrielle.
Les matériaux compatibles incluent les aciers (alliés, non alliés, traités), les fontes (GJL, GJS, fontes malléables), ainsi que certains métaux non ferreux et alliages techniques comme le titane, le bronze ou les alliages à base de nickel et de cobalt.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,50 € HT
/ 25 unités
72,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


