Disque abrasif Pferd Tools FS 180-22 A 16
Disques fibre FS A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :FS 180-22 A 16
Rubix :0060-0374398
Fabricant :64101175
EAN :4007220164945
Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE FS 180-22 A 16 64101175
La gamme de disques fibre FS en corindon A de Pferd Tools regroupe des abrasifs destinés au ponçage grossier à fin sur divers matériaux. Disponibles en plusieurs diamètres et granulométries, ces disques s'adaptent à différentes étapes de préparation de surface. Leur abrasif en corindon A assure un enlèvement de matière très élevé, tandis que la structure flexible du disque permet une bonne adaptation aux contours et contribue à une finition de surface homogène.
Caractéristiques :
Les disques fibre FS de Pferd Tools sont conçus pour des opérations de ponçage allant de l’ébauche à la finition. L’abrasif en corindon A (oxyde d’aluminium) offre dureté et résistance à l’usure, ce qui optimise sa durée d’utilisation. Il convient à de nombreux matériaux : aciers trempés et non trempés, alliages d'aluminium, laiton, cuivre, zinc, fonte, ainsi que les matières plastiques et le bois. La diversité des granulométries disponibles permet d’ajuster la capacité d’abrasion selon le niveau de finition recherché.
La structure du disque en fibre offre une flexibilité qui favorise l’adaptation aux contours des pièces. Associé au plateau-support correspondant, le disque épouse les surfaces tout en maintenant une pression de contact régulière. Résultat ? Une finition de surface homogène, même sur les surfaces non planes.
La gamme comprend des modèles avec fente et sans fente. Les plateaux-supports nécessaires au montage sont à commander séparément.
Spécifications :
- Diamètre du disque (D) : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
- Diamètre d’alésage (H) : 16 mm ou 22 mm
- Type d’abrasif : corindon A
- Granulométries : 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
- Vitesse de rotation maximale :
- 15 300 tr/min (Ø 100 mm)
- 13 300 tr/min (Ø 115 mm)
- 12 200 tr/min (Ø 125 mm)
- 10 200 tr/min (Ø 150 mm)
- 8 500 tr/min (Ø 180 mm)
- Conditionnement : 25 pièces
- Versions : modèle avec fente et modèle sans fente
Caractéristiques :
Les disques fibre FS de Pferd Tools sont conçus pour des opérations de ponçage allant de l’ébauche à la finition. L’abrasif en corindon A (oxyde d’aluminium) offre dureté et résistance à l’usure, ce qui optimise sa durée d’utilisation. Il convient à de nombreux matériaux : aciers trempés et non trempés, alliages d'aluminium, laiton, cuivre, zinc, fonte, ainsi que les matières plastiques et le bois. La diversité des granulométries disponibles permet d’ajuster la capacité d’abrasion selon le niveau de finition recherché.
La structure du disque en fibre offre une flexibilité qui favorise l’adaptation aux contours des pièces. Associé au plateau-support correspondant, le disque épouse les surfaces tout en maintenant une pression de contact régulière. Résultat ? Une finition de surface homogène, même sur les surfaces non planes.
La gamme comprend des modèles avec fente et sans fente. Les plateaux-supports nécessaires au montage sont à commander séparément.
Spécifications :
- Diamètre du disque (D) : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
- Diamètre d’alésage (H) : 16 mm ou 22 mm
- Type d’abrasif : corindon A
- Granulométries : 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
- Vitesse de rotation maximale :
- 15 300 tr/min (Ø 100 mm)
- 13 300 tr/min (Ø 115 mm)
- 12 200 tr/min (Ø 125 mm)
- 10 200 tr/min (Ø 150 mm)
- 8 500 tr/min (Ø 180 mm)
- Conditionnement : 25 pièces
- Versions : modèle avec fente et modèle sans fente
Points forts
- Longue durée de vie : contribue à limiter la fréquence de remplacement des disques lors des opérations de ponçage
- Abrasif de qualité : enlèvement de matière élevé et finition homogène
- Flexibilité du disque : facilite l’adaptation aux contours et aux formes des pièces
- Large choix de granulométries : permet d’ajuster le niveau d’abrasion du ponçage grossier jusqu’à la finition
- Abrasif de qualité : enlèvement de matière élevé et finition homogène
- Flexibilité du disque : facilite l’adaptation aux contours et aux formes des pièces
- Large choix de granulométries : permet d’ajuster le niveau d’abrasion du ponçage grossier jusqu’à la finition
Applications
Les disques fibre FS de Pferd Tools sont utilisés pour des opérations de ponçage universel dans les environnements industriels et artisanaux. Leur plage de granulométries permet de couvrir différentes étapes de préparation de surface, depuis l’ébauche jusqu’à la finition. Ils conviennent aux broches et meuleuses d'angle.
Ces abrasifs sont couramment employés dans les ateliers de fabrication métallique, les opérations de maintenance industrielle ou les travaux de préparation de pièces avant traitement ou assemblage. Ils peuvent être utilisés pour le travail sur surfaces planes ou profilées, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la construction mécanique et de la maintenance d’équipements, mais aussi pour certaines opérations de ponçage sur d’autres matériaux comme le bois, par exemple pour la préparation de surface ou l’ajustement léger.
Ces abrasifs sont couramment employés dans les ateliers de fabrication métallique, les opérations de maintenance industrielle ou les travaux de préparation de pièces avant traitement ou assemblage. Ils peuvent être utilisés pour le travail sur surfaces planes ou profilées, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la construction mécanique et de la maintenance d’équipements, mais aussi pour certaines opérations de ponçage sur d’autres matériaux comme le bois, par exemple pour la préparation de surface ou l’ajustement léger.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Grain | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,75 € HT
/ 25 unités
129,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


