Disque abrasif Pferd Tools FS 115-22 A-COOL 60
Disques fibre FS A-COOL
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FS 115-22 A-COOL 60
Rubix :0060-0512462
Fabricant :64126111
EAN :4007220696354
Détails articles : DISQUE FIBRE FS 115-22 A-COOL 60 64126111
La gamme de disques fibres à fentes Pferd Tools FS A-COOL couvre les diamètres 115, 125 et 180 mm en corindon A-COOL. Chaque référence cible le ponçage fin à ultrafin des aciers inoxydables austénitiques et ferritiques ainsi que des alliages d'aluminium tendres.
Caractéristiques :
La version corindon A-COOL vise le ponçage universel fin à ultrafin sur les matériaux faiblement thermoconducteurs, en particulier l'acier inoxydable. Des agents abrasifs actifs améliorent l'enlèvement de matière, limitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement excessif. L'abrasif se combine avec un plateau-support adapté aux meuleuses d'angle courantes, vendu séparément, ce qui garantit une bonne tenue du disque en fonctionnement.
La flexibilité du support fibre facilite l'adaptation au contour de la pièce travaillée. Ces disques équipent aussi bien des meuleuses d'angle filaires que des modèles sans fil, ainsi que des outils à broche. L'utilisation d'une huile de rectification adaptée au matériau contribue à prolonger la durée de vie du disque et à améliorer son rendement.
Spécifications :
- Diamètres extérieurs disponibles : 115 mm, 125 mm et 180 mm.
- Alésage central : 22 mm sur l'ensemble des diamètres.
- Abrasif : corindon A-COOL.
- Granulométries proposées : de 50 à 220 selon le diamètre (115 mm : 50 à 220 ; 125 mm : 60 à 220 ; 180 mm : 80 à 220).
- Vitesse de rotation maximale : 13 300 tr/min pour le diamètre 115 mm, 12 200 tr/min pour le diamètre 125 mm et 8 500 tr/min pour le diamètre 180 mm.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 80 m/s, à ne jamais dépasser pour des raisons de sécurité.
- Absence de trou d'aspiration sur ces disques.
- Plateau-support requis, à commander séparément.
Normes :
- Les disques sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F, relative aux disques en fibres vulcanisées.
- Les plateaux-supports doivent être utilisés conformément à la norme ISO 15636, qui encadre la compatibilité des disques fibre avec les meuleuses d'angle courantes.
Caractéristiques :
La version corindon A-COOL vise le ponçage universel fin à ultrafin sur les matériaux faiblement thermoconducteurs, en particulier l'acier inoxydable. Des agents abrasifs actifs améliorent l'enlèvement de matière, limitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement excessif. L'abrasif se combine avec un plateau-support adapté aux meuleuses d'angle courantes, vendu séparément, ce qui garantit une bonne tenue du disque en fonctionnement.
La flexibilité du support fibre facilite l'adaptation au contour de la pièce travaillée. Ces disques équipent aussi bien des meuleuses d'angle filaires que des modèles sans fil, ainsi que des outils à broche. L'utilisation d'une huile de rectification adaptée au matériau contribue à prolonger la durée de vie du disque et à améliorer son rendement.
Spécifications :
- Diamètres extérieurs disponibles : 115 mm, 125 mm et 180 mm.
- Alésage central : 22 mm sur l'ensemble des diamètres.
- Abrasif : corindon A-COOL.
- Granulométries proposées : de 50 à 220 selon le diamètre (115 mm : 50 à 220 ; 125 mm : 60 à 220 ; 180 mm : 80 à 220).
- Vitesse de rotation maximale : 13 300 tr/min pour le diamètre 115 mm, 12 200 tr/min pour le diamètre 125 mm et 8 500 tr/min pour le diamètre 180 mm.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 80 m/s, à ne jamais dépasser pour des raisons de sécurité.
- Absence de trou d'aspiration sur ces disques.
- Plateau-support requis, à commander séparément.
Normes :
- Les disques sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F, relative aux disques en fibres vulcanisées.
- Les plateaux-supports doivent être utilisés conformément à la norme ISO 15636, qui encadre la compatibilité des disques fibre avec les meuleuses d'angle courantes.
Points forts
- L'absence d'échauffement excessif protège l'intégrité des matériaux faiblement thermoconducteurs comme l'inox.
- Une durée de vie élevée limite la fréquence de remplacement du disque.
- Une performance d'enlèvement de matière élevée réduit le temps passé sur chaque opération de ponçage.
- Un abrasif haute qualité assure une finition de surface homogène sur les pièces traitées.
- Une flexibilité élevée du support facilite l'adaptation aux contours irréguliers.
- Une durée de vie élevée limite la fréquence de remplacement du disque.
- Une performance d'enlèvement de matière élevée réduit le temps passé sur chaque opération de ponçage.
- Un abrasif haute qualité assure une finition de surface homogène sur les pièces traitées.
- Une flexibilité élevée du support facilite l'adaptation aux contours irréguliers.
Applications
Ces disques fibres à fentes trouvent leur place dans les opérations de ponçage de finition étape par étape, l'usinage des cordons de soudure, le chanfreinage, l'ébavurage et l'égalisation de surfaces métalliques. Ils conviennent à l'acier inoxydable et à l'aluminium, deux matériaux fréquemment travaillés en atelier de métallerie ou de chaudronnerie. Plusieurs types de machines motrices s'y prêtent : broche, meuleuse d'angle filaire et meuleuse d'angle sans fil, ce qui permet une utilisation aussi bien en poste fixe qu'en intervention mobile sur site.
La formulation A-COOL trouve un intérêt particulier dans les secteurs manipulant des aciers inoxydables austénitiques et ferritiques, comme l'agroalimentaire, la construction navale ou la fabrication d'équipements sanitaires, où le respect de la surface traitée reste une exigence courante du travail de finition.
La formulation A-COOL trouve un intérêt particulier dans les secteurs manipulant des aciers inoxydables austénitiques et ferritiques, comme l'agroalimentaire, la construction navale ou la fabrication d'équipements sanitaires, où le respect de la surface traitée reste une exigence courante du travail de finition.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,75 € HT
/ 25 unités
42,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours