Disque abrasif Pferd Tools FS 180-22 CO 36
Disques fibre FS 180-22 CO 36
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :FS 180-22 CO 36
Rubix :0060-0276253
Fabricant :64153175
EAN :4007220617526
Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE FS 180-22 CO 36 64153175
Abrasif : grains céramique CO Pour le meulage agressif avec enlèvement de matière très important et durée de vie très élevée. Les grains céramique sont spécialement conçus pour l'usinage des couches et matériaux durs et atteignent leur meilleur rendement en meulage sur des ponceuses d'angle puissantes. La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.Les plateauxsupports doivent être commandés séparément.
Applications
Pour le meulage agressif avec enlèvement de matière important et durée de vie très élevée. Les grains céramique sont spécialement conçus pour l'usinage des couches et matériaux durs. Il est recommandé d'utiliser des ponceuses d'angle puissantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,50 € HT
/ 25 unités
227,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours