Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB3,2A4, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137

Disques élastiques forme A, bombés

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONFLEXB3,2A4
Rubix :U600-8270174
Fabricant :0137403
EAN :4043377025579
ROND ELAS CINTR. 3,2 DIN 137 B INOX A4 0137403
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAS CINTR. 3,2 DIN 137 B INOX A4 0137403


Disques élastiques forme B, ondulés A4 8X3,2X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur8 mm
Normedin 137
Typedisques élastiques
Diamètre métriquem3
Epaisseur0,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,70 HT
/ 1 000 unités
32,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3,2 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

8 mm

Type

Diamètre métrique

m3
Sélectionner les références (58)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.