Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXA7,4A4, Diamètre métrique: M7 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXA7,4A4
Rubix :U600-8280797
Fabricant :013747
EAN :4043377399052


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Détails articles : ROND ELAST BOMB 7,4 DIN 137 A INOX A4 013747
Disques élastiques forme A, bombés A4 12X7,4X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Norme | din 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | m7 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,95 € HT
/ 500 unités
34,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
7,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
12 mm
Type
Diamètre métrique
m7