Disque à ébarber Pferd Tools CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX
Disques abrasifs CC-GRIND®-SOLID CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX
Rubix :0060-0512102
Fabricant :64186125
EAN :4007220900901






Détails articles : DISQUE CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX 64186125
Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique Exécution INOX pour un excellent enlèvement de matière sur l'acier inoxydable (INOX).
Applications
Deburring
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | ebavurage/chanfreinage/travail des arêtes/travail des cordons de soudures |
| Forme | disque |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,80 € HT
/ 10 unités
218,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours