Disque abrasif Klingspor 147647
Disques abrasif sur support papier, auto-agrippants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :147647
Rubix :0064-0195278
EAN :4014855027828
Documents
Détails articles : DISQUE AUTO-GRIP PS33CK GLS3 D150 GR 40 UE100
Liant : résine synthétique. Grain corindon. Poudrage semi-espacé. Support E-papier.
Points forts
Disque abrasif universel dans l'industrie métallurgique et du bois. Finition de surface homogène. Large choix de grain et de dimensions.
Applications
Bois, métal universel, acier inoxydable, peinture, vernis, mastic, matière plastique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,08 € HT
/ 100 unités
184,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

