Disque à tronçonner Pferd Tools DG 178 x 2,4 x 22,23 PSF
Disques à tronçonner diamant DG PSF
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :DG 178 x 2,4 x 22,23 PSF
Rubix :0060-0512138
Fabricant :68017222
EAN :4007220641422





Résumé technique
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Détails articles : DISQUE DG 178X2,4 22,23 PSF MATERIAUX DE CONS 68017222
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : diamant D Outil universel à jante continue pour un tronçonnage confortable offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage confortable de matériaux pleins avec une qualité de coupe élevée |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,2 m/s |
| Série | psf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,97 € HT
/ unité
93,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours