Disque à tronçonner Pferd Tools DG 115 x 2,1 x 22,23 PSF
Disques à tronçonner diamant DG PSF
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :DG 115 x 2,1 x 22,23 PSF
Rubix :0060-0512132
Fabricant :68011222
EAN :4007220641408





Résumé technique
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,1 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Détails articles : DISQUE DG 115X2,1 22,23 PSF MATERIAUX DE CONS 68011222
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : diamant D Outil universel à jante continue pour un tronçonnage confortable offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,1 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage confortable de matériaux pleins avec une qualité de coupe élevée |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,1 m/s |
| Série | universal line psf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,96 € HT
/ unité
44,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours