Disque abrasif 3M FPNDH150F0H

Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™

Voir les informations techniques

Références

3M :FPNDH150F0H
Rubix :0069-0787234
Fabricant :7100274663
EAN :4064035130718
DISQUE ABRASIF SBRITE PN-DH FIN 150 MM X NH

Résumé technique

Diamètre150 mm
Grainfin
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE ABRASIF SBRITE PN-DH FIN 150 MM X NH


Les disques de traitement de surface de précision Scotch-Brite™ établissent un nouveau référentiel de performances dans le traitement de surface. Ces disques polyvalents reformulés sont dotés de la technologie de grains profilés calibrés 3M intégrée à la bande non-tissée, apportant ainsi un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-Brite™.
Redessiné en pensant à vous. Découvrez la nouvelle avancée technologique dans le traitement de surface : disques de traitement de surface de précision Scotch-Brite™. Ce nouveau produit de la gamme Scotch-Brite™ promet l'homogénéité à laquelle vous vous attendez, avec une vitesse de coupe accrue et une durée de vie abrasive plus longue. En combinant deux technologies phares de 3M — la fibre non-tissée et les grains profilés calibrés en céramique 3M — vous pouvez obtenir la finition idéale, plus rapidement. Pour vous aider à être encore plus efficace, ces disques sont disponibles dans des couleurs plus vives pour faciliter l'identification. De plus, la gamme de grains a été élargie pour inclure les offres Fin et Extra gros, offrant une gamme encore plus large de solutions pour vos besoins en abrasifs. Prêt à améliorer votre processus. Ces disques polyvalents haut de gamme sont conçus pour rationaliser les processus de traitement de surface, notamment le nettoyage, la rectification, l'ébavurage et la finition. Les substrats typiques comprennent l'aluminium et les métaux mous, l'acier au carbone et l'acier inoxydable, avec des applications allant du revêtement et de l'élimination de la corrosion à l'affinage et au traitement post-coulée. Applications : élimination du revêtement, élimination de la corrosion, affinage des rayures abrasives de revêtement, affinage des marques de machine, traitement post-coulée, élimination des bavures, élimination des micro-bavures.

Points forts


• UN NOUVEAU NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ MULTI-USAGES : la gamme de grains élargie permet à ces nouveaux disques de couvrir les applications de rectification, de nettoyage, d'ébavurage, de finition, de meulage, de polissage, d'arrondissement et d'affinage
• OPTIMISÉE POUR LES HAUTES PERFORMANCES : contient des grains profilés calibrés 3M pour une plus grande vitesse de coupe sans sacrifier la finition
• FONCTIONNE SUR DIFFÉRENTS MÉTAUX : idéal pour une utilisation sur l'aluminium et les métaux souples, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, etc.
• FIXATION RAPIDE ET FACILE : le support auto-agrippant facilite la fixation, le retrait et la réinstallation du disque dans les processus en plusieurs étapes
• UNE CONFORMABILITÉ SANS COMPROMIS : les grains profilés calibrés 3M offrent une coupe agressive tandis que la toile non-tissée conformable aide à protéger contre les gougeages
• DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN SEUL DISQUE : fibres non-tissées Scotch-Brite™ combinées aux grains profilés calibrés 3M offrant des performances améliorées par rapport aux disques traditionnels de traitement de surface
• DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GROSSEURS DE GRAIN : choisissez parmi Très fin (VFN), Fin (FN), Moyen (MED), Gros (CRS) et Extra gros (XCRS) pour répondre aux besoins de votre application

Applications

Arrondissage - Finition - Nettoyage - Polissage

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Grainfin
Applicationarrondissage - finition - mélange - nettoyage - raffinage - ébavurage
Type d'abrasifcéramique
643,00 HT
/ 100 unités
771,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours