Disque abrasif 3M FPNDH115F1H

Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™

Voir les informations techniques
Références
3M :FPNDH115F1H
Rubix :0069-0787298
Fabricant :7100275836
EAN :4064035130336
DISQUE ABRASIF SBRITE PN-DH FIN 115 MM X 22
Résumé technique
Diamètre115 mm
Grainfin
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE ABRASIF SBRITE PN-DH FIN 115 MM X 22


La gamme PN-DH de disques de traitement de surface Scotch-Brite™ combine deux technologies 3M en un seul disque : fibres non-tissées conformables et grains en céramique calibrés et profilés. Cette association couvre un large éventail d'opérations, du nettoyage à la finition, sur acier au carbone, acier inoxydable et aluminium.

Caractéristiques :
La gamme PN-DH repose sur l'association de deux technologies 3M : la fibre non-tissée Scotch-Brite™ et les grains en céramique calibrés et profilés. Le support non-tissé conformable épouse les surfaces irrégulières et limite les risques de gougeage, même lors de passes agressives. Les grains profilés calibrés assurent une vitesse de coupe élevée tout en préservant la qualité de finition de surface.

La fixation auto-agrippante facilite le montage, le retrait et la remise en place du disque, ce qui s'avère particulièrement utile dans les processus en plusieurs étapes. Un orifice central complète les options de fixation disponibles. Les disques sont proposés en cinq niveaux de grain : très fin (VFN), fin (FN), moyen (MED), gros (CRS) et extra gros (XCRS). Ils sont identifiables par des couleurs distinctes pour accélérer la sélection en atelier.

Spécifications :
- Diamètres disponibles : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm.
- Diamètre de l'orifice central : 16 mm ou 22,23 mm.
- Vitesse maximale selon référence : 8 600 tr/min, 9 000 tr/min, 10 000 tr/min, 12 000 tr/min, 13 300 tr/minou 15 000 tr/min.
- Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé.
- Support : non-tissé conformable.
- Type de fixation : auto-agrippante ou orifice central.
- Niveaux de grain : très fin (VFN), fin (FN), moyen (MED), gros (CRS) et extra gros (XCRS).
- Matériaux compatibles : aluminium et métaux souples, acier au carbone, acier inoxydable.

Points forts

- Polyvalence étendue : une seule gamme couvre huit types d'opérations (rectification, nettoyage, ébavurage, finition, meulage, polissage, arrondissement, affinage).
- Protection de la surface : le support non-tissé conformable absorbe les irrégularités et limite les marques de gougeage sur les pièces usinées.
- Changement rapide d'outil : la fixation auto-agrippante réduit les temps d'arrêt lors des transitions entre étapes d'un même processus.
- Identification visuelle facilitée par des couleurs vives associées à chaque niveau de grain, ce qui limite les erreurs de sélection en production.

Applications

Les disques Scotch-Brite™ PN-DH s'intègrent dans des processus de production et de maintenance où la qualité de surface est déterminante. En fabrication métallique, ils interviennent pour l'élimination des bavures et micro-bavures après découpe ou usinage, ainsi que pour le traitement post-coulée sur pièces aluminium ou acier. En maintenance industrielle et en chaudronnerie, leur conformabilité les rend adaptés à l'élimination de corrosion et de revêtements dégradés sur des géométries complexes.
Les secteurs concernés incluent notamment :

- la construction et la réparation navale, pour le traitement de grandes surfaces métalliques ;
- l'industrie aéronautique et automobile, pour l'affinage des rayures abrasives et des marques de machine avant application de revêtement ;
- la métallurgie générale, pour le nettoyage et la préparation de surface en amont des opérations de soudage ou de peinture.

La disponibilité en cinq niveaux de grain permet d'enchaîner les étapes d'une même gamme opératoire avec un seul type de disque, du dégrossissage à la finition fine.

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Grainfin
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifcéramique
Sériepn-dh
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,00 HT
/ 100 unités
498,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours