Disque abrasif 3M 7100383635
Disque film 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 775L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100383635
Rubix :0069-0941432
Fabricant :7100383635
EAN :00068060119803

Documents
Détails articles : DISQUE FILM CUBITRON II HOOKIT 775L, 800+ 3MIL, 127 MMXNH DIE
Ces disques sont maintenant proposés dans une large gamme de grains allant jusqu’à 1000+, les rendant parfaits pour des usages variés, du dégrossissage à la finition fine. Performants sur une grande diversité de substrats, y compris les métaux, composites, bois de toutes essences, peintures, apprêts et divers revêtements. Le support en pellicule robuste offre une résistance accrue à la déchirure comparé aux disques en papier, garantissant une durabilité et un maintien des bords supérieurs, tant pour un usage à sec qu’en conditions humides. Pour des performances optimales, il est recommandé de les utiliser avec les ponceuses orbitales aléatoires 3M Xtract™, qui maximisent l’efficacité et la productivité. La gamme complète de disques 3M™ Hookit™ est idéale pour les environnements où les supports adhésifs risquent d’être altérés par la poussière ou les impuretés. Moins agressifs que les disques 3M™ Stikit™, les disques Hookit sont particulièrement adaptés pour obtenir des finitions plus raffinées. Les disques abrasifs Hookit se fixent facilement sur une interface à système boucles et crochets, s’enlèvent proprement et peuvent être réutilisés pendant toute la durée de vie de l’abrasif, optimisant ainsi leur coût d’usage et leur praticité.
Le disque en pellicule 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L intègre des grains en céramique calibrés et profilés 3M, une innovation majeure dans le domaine des abrasifs, désormais proposé jusqu’au grain 1000+. Le minéral céramique de forme triangulaire est conçu pour découper le substrat plutôt que de le gratter ou le racler comme le font les abrasifs traditionnels, offrant ainsi une coupe jusqu’à deux fois plus rapide et une longévité jusqu’à six fois supérieure sans nuire à la qualité de finition.
Points forts
• CONCEPTION DE GRAIN RÉVOLUTIONNAIRE : La technologie des grains profilés calibrés de 3M assure une coupe rapide et une durabilité exceptionnelle sans compromettre la finition – désormais disponible du grain 80+ au grain 1000+.
• FONCTIONNE SUR DE NOMBREUSES SURFACES : Compatible avec tous types de métaux, composites, bois, peintures, apprêts et autres revêtements.
• SUPPORT EN PELLICULE DURABLE : Le support en pellicule offre une meilleure résistance à la déchirure et une tenue des bords renforcée, tout en garantissant une finition homogène comparée aux disques sur support papier.
• CHANGEMENTS DE DISQUES RAPIDES ET FACILES : le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de changer facilement les disques et d’optimiser leur durée utile
• CONVIENT À DE NOMBREUSES APPLICATIONS : Un disque polyvalent convenant aussi bien aux travaux de finition qu’aux opérations d’enlèvement de matière.
Applications
Enlèvement de plans de joint – Finition – Finition de surface – Mélange – Ponceuse orbitale spéciale – Ponçage – Ponçage dégrossissant – Ponçage multi-usages
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Grain | 800 |
| Type d'abrasif | céramique |
| Matériau de support | film |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,50 € HT
/ 250 unités
333,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours




