Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D28B1030

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D28B1030
Rubix :X600-1417678
EAN :3660338325793
DISQUE 30 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4
Résumé technique
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 30 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Code ISO28b-1
Diamètre de référence425,24 mm
Diamètre extérieur444 mm
Largeur totale29,4 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne28b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,95 HT
/ unité
298,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours