Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B2039

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D08B2039
Rubix :X600-1418943
EAN :3660338315350
DISQUE 39 DT 08B (12,7) D 1/2'' X 5/16''

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 39 DT 08B (12,7) D 1/2'' X 5/16''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 08B2 Duplex - 39 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Code ISO08b-2
Diamètre de référence157,83 mm
Diamètre extérieur162,7 mm
Matièreacier c45
Largeur totale21 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne08b-2
26,27 HT
/ unité
31,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours