Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1024

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D08B1024
Rubix :C600-1281423
Fabricant :866166
EAN :3660338203510
DISQUE 24 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 24 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 08B1 Simplex - 24 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents24
Code ISO08b-1
Diamètre de référence97,29 mm
Diamètre extérieur101,8 mm
Largeur totale7,2 mm
Diamètre de perçage12 mm
Diamètre du moyeu12 mm
7,07 HT
/ unité
8,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h