Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B2057

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B2057
Rubix :X600-1418295
EAN :3660338319617
DISQUE 57 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents57
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 57 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 12B2 Duplex - 57 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents57
Code ISO12b-2
Diamètre de référence345,81 mm
Diamètre extérieur355,4 mm
Matièreacier c45
Largeur totale30,3 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Chaîne12b-2
Promotion
Au lieu de 109,17
105,63 HT
/ unité
126,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours