Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D24B1068

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D24B1068
Rubix :X600-1417794
EAN :3660338324635
DISQUE 68 DT 24B (38,1) S 1'' 1/2X1''
Résumé technique
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents68
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 68 DT 24B (38,1) S 1'' 1/2X1''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents68
Code ISO24b-1
Diamètre de référence824,98 mm
Diamètre extérieur839,8 mm
Largeur totale24,1 mm
Diamètre de perçage40 mm
Diamètre du moyeu40 mm
Chaîne24b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,59 HT
/ unité
917,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours