Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D10B1029
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D10B1029
Rubix :X600-1418819
EAN :3660338316593


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
Détails articles : DISQUE 29 DT 10B (15,875) S 5/8'' X 3/8''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Diamètre de référence | 146,83 mm |
| Diamètre extérieur | 153,8 mm |
| Largeur totale | 9,1 mm |
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 16 mm |
| Chaîne | 10b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours