Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B1078
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D06B1078
Rubix :X600-1419174
EAN :3660338310942


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 78 |
Détails articles : DISQUE 78 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 78 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Diamètre de référence | 236,55 mm |
| Diamètre extérieur | 241 mm |
| Largeur totale | 5,3 mm |
| Diamètre de perçage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 20 mm |
| Chaîne | 06b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,13 € HT
/ unité
21,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours