Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D24B1028

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D24B1028
Rubix :X600-1417831
EAN :3660338324260
DISQUE 28 DT 24B (38,1) S 1'' 1/2X1''
Résumé technique
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 28 DT 24B (38,1) S 1'' 1/2X1''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Code ISO24b-1
Diamètre de référence340,27 mm
Diamètre extérieur355,2 mm
Largeur totale24,1 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne24b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,92 HT
/ unité
142,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours