Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D20B1057

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D20B1057
Rubix :X600-1417966
EAN :3660338322914
DISQUE 57 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents57
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 57 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents57
Code ISO20b-1
Diamètre de référence576,36 mm
Diamètre extérieur591,5 mm
Largeur totale18,5 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne20b-1
264,14 HT
/ unité
316,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours