Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B1021

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D16B1021
Rubix :X600-1418194
EAN :3660338320620
DISQUE 21 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM
Résumé technique
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 21 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Code ISO16b-1
Diamètre de référence170,43 mm
Diamètre extérieur181,2 mm
Largeur totale16,2 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 HT
/ unité
26,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours